Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 60B18SS takaratas # 60, ulkohalkaisija 4.700 tuumaa Ss AE3YQH 5GVP0

TSUBAKI 60B18SS hammaspyörä # 60 ulkohalkaisija 4.700 tuumaa Ss

Varastossa
Tuote: AE3YQH Malli: 60B18SSRistiviite: 5GVP0

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€628.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisäikeinen ketjupyörä
ANSI-takarattaan numero60
Pora Dia.3 / 4 "
Napa Dia.3"
Pituus reiän läpi1.25 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Bore2-3 / 4 "
Hampaiden lukumäärä18
Dia ulkopuolella.4.7 "
Pitch Dia.4.319 "
TyyppiTavallinen reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4805
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8483901050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapa Dia.Maks. BoreHampaiden lukumääräDia ulkopuolella.Pitch Dia.Hinta
TSUBAKI 60B12SS takaratas # 60, ulkohalkaisija 3.250 tuumaa Ss AE3YQF 5GVN4 60B12SS2-3 / 8 "1-3 / 8 "123.25 "2.898 "€349.41
TSUBAKI 60B17SS takaratas # 60, ulkohalkaisija 4.460 tuumaa Ss AE3YQG 5GVN9 60B17SS3-1 / 4 "2-1 / 4 "174.46 "4.082 "€519.37
TSUBAKI 60B22SS takaratas # 60, ulkohalkaisija 5.670 tuumaa Ss AE3YQJ 5GVP4 60B22SS3"2-3 / 4 "225.67 "5.27 "€669.06
TSUBAKI 60B23SS takaratas # 60, ulkohalkaisija 5.910 tuumaa Ss AE3YQK 5GVP5 60B23SS3"2-3 / 4 "235.91 "5.508 "€846.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 60B18SS hammaspyörä # 60 ulkohalkaisija 4.700 tuumaa Ss
€628.82 / yksikkö