Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 60B23SS takaratas # 60, ulkohalkaisija 5.910 tuumaa Ss AE3YQK 5GVP5

TSUBAKI 60B23SS hammaspyörä # 60 ulkohalkaisija 5.910 tuumaa Ss

Varastossa
Tuote: AE3YQK Malli: 60B23SSRistiviite: 5GVP5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€846.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisäikeinen ketjupyörä
ANSI-takarattaan numero60
Pora Dia.3 / 4 "
Napa Dia.3"
Pituus reiän läpi1.25 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Bore2-3 / 4 "
Hampaiden lukumäärä23
Dia ulkopuolella.5.91 "
Pitch Dia.5.508 "
TyyppiTavallinen reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0025
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8483901050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapa Dia.Maks. BoreHampaiden lukumääräDia ulkopuolella.Pitch Dia.Hinta
TSUBAKI 60B12SS takaratas # 60, ulkohalkaisija 3.250 tuumaa Ss AE3YQF 5GVN4 60B12SS2-3 / 8 "1-3 / 8 "123.25 "2.898 "€349.41
TSUBAKI 60B17SS takaratas # 60, ulkohalkaisija 4.460 tuumaa Ss AE3YQG 5GVN9 60B17SS3-1 / 4 "2-1 / 4 "174.46 "4.082 "€519.37
TSUBAKI 60B18SS takaratas # 60, ulkohalkaisija 4.700 tuumaa Ss AE3YQH 5GVP0 60B18SS3"2-3 / 4 "184.7 "4.319 "€628.82
TSUBAKI 60B22SS takaratas # 60, ulkohalkaisija 5.670 tuumaa Ss AE3YQJ 5GVP4 60B22SS3"2-3 / 4 "225.67 "5.27 "€669.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 60B23SS hammaspyörä # 60 ulkohalkaisija 5.910 tuumaa Ss
€846.48 / yksikkö