LUMINATION LVT24B040MM840TTLTWHTE Paneeli LVT 2 x 4, 33.5 W Max. Valaisin watti, 4000K, 4000lm, 119lm/W lumenia per watti, LVT

Varastossa
Tuote: CR9RUJ Malli: LVT24B040MM840TTLTWHTERistiviite: 60TZ70

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€575.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeipä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.938

Tuotevalikoimat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMINATION LVT24B040MM840TTLTWHTE Paneeli LVT 2 x 4, 33.5 W Max. Valaisin watti, 4000K, 4000lm, 119lm/W lumenia per watti, LVT
€575.19 / yksikkö