Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 50LAMRB Lambda-niitattu ketju 10 jalkaa AB4JPM 1YGR4

TSUBAKI 50 LAMRB Lambda niitattu ketju 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB4JPM Malli: 50LAMRBRistiviite: 1YGR4

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€656.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoller Chain
ANSI-ketjun koko50 LAM
Murtolujuus1430 paunaa
KetjutyyppiLambda niitattu
Yhdistetään pää keskilinjaan0.49 "
Sisällä Pin Dia.0.2 "
Pituus10ft.
VoiteluItsevoitelu
MateriaaliTeräs
Maks. Sallittu kuorma1430 paunaa
Ulkopuolinen tappi Dia.0.2 "
kokonaisleveys0.913 "
Tapin pituus0.913 "
Tankolevyn paksuus0.08 "
Tapin tyyppiNiitattu
Piki5 / 8 "
Niittipää keskilinjaan0.423 "
Rulla Dia.0.4 "
Rullanivellevyn korkeus0.591 "
Temp. alue14 - 302 F
Vetolujuus7050 paunaa
TyyppiYksisäikeinen
Leveys rullalinkkilevyjen välillä0.365 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.276
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi7315110045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTapin pituusANSI-ketjun kokoMurtolujuusTankolevyn paksuusPikiNiittipää keskilinjaanRulla Dia.Rullanivellevyn korkeusHinta
TSUBAKI 40LAMRB Lambda-niitattu ketju 10 jalkaa | AB4JPH 1YGP9 40 LAMPU0.755 "40 LAM816 paunaa0.06 "1 / 2 "0.344 "0.312 "0.472 "€646.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 50 LAMRB Lambda niitattu ketju 10 jalkaa
€656.36 / yksikkö