Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 40LAMRB Lambda-niitattu ketju 10 jalkaa | AB4JPH 1YGP9

TSUBAKI 40 LAMRB Lambda niitattu ketju 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB4JPH Malli: 40LAMRBRistiviite: 1YGP9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€553.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoller Chain
ANSI-ketjun koko40 LAM
Murtolujuus816 paunaa
KetjutyyppiLambda niitattu
Yhdistetään pää keskilinjaan0.411 "
Sisällä Pin Dia.0.156 "
Pituus10ft.
VoiteluItsevoitelu
MateriaaliTeräs
Maks. Sallittu kuorma816 paunaa
Ulkopuolinen tappi Dia.0.156 "
kokonaisleveys0.755 "
Tapin pituus0.755 "
Tankolevyn paksuus0.06 "
Tapin tyyppiNiitattu
Piki1 / 2 "
Niittipää keskilinjaan0.344 "
Rulla Dia.0.312 "
Rullanivellevyn korkeus0.472 "
Temp. alue14 - 302 F
Vetolujuus4300 paunaa
TyyppiYksisäikeinen
Leveys rullalinkkilevyjen välillä0.297 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.15
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi7315110045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTapin pituusANSI-ketjun kokoMurtolujuusTankolevyn paksuusPikiNiittipää keskilinjaanRulla Dia.Rullanivellevyn korkeusHinta
TSUBAKI 50LAMRB Lambda-niitattu ketju 10 jalkaa AB4JPM 1YGR4 50 LAMPU0.913 "50 LAM1430 paunaa0.08 "5 / 8 "0.423 "0.4 "0.591 "€602.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 40 LAMRB Lambda niitattu ketju 10 jalkaa
€553.64 / yksikkö