Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 50B13F-3/4 Takaratas 2.910, ulkohalkaisija # 50 | AB2BTK 1L152

TSUBAKI 50B13F-3/4 hammaspyörä 2.910 ulkohalkaisija #50

Varastossa
Tuote: AB2BTK Malli: 50B13F-3/4Ristiviite: 1L152

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisäikeinen ketjupyörä
ANSI-takarattaan numero50
Pora Dia.3 / 4 "
Avaimen istuimen koko (tuumaa)3/16 x 3/32
Hampaiden lukumäärä13
Dia ulkopuolella.2.91 "
Pitch Dia.2.612 "
Aseta ruuvin halkaisija. (Sisään.)1/4
Setscrew-sijaintiSuoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä
TyyppiKiinteä reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8483901050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Hinta
TSUBAKI 50B13F-1 Takaratas 2.910, ulkohalkaisija # 50 | AB2BTL 1L153 50B13F-11"€43.67
TSUBAKI 50B13F-1 3/16 Takaratas 2.910, ulkohalkaisija # 50 | AE9PDJ 6L936 50B13F-1 3/161-3 / 16 "€42.43
TSUBAKI 50B13F-1 1/4 Ketjupyörä 2.910 Ulkohalkaisija #50 | AE9PDK 6L937 50B13F-1 1/41-1 / 4 "€42.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 50B13F-3/4 hammaspyörä 2.910 ulkohalkaisija #50
€40.94 / yksikkö