Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 50B13F-1 3/16 Takaratas 2.910, ulkohalkaisija # 50 | AE9PDJ 6L936

TSUBAKI 50B13F-1 3/16 hammaspyörä 2.910 ulkohalkaisija #50

Varastossa
Tuote: AE9PDJ Model: 50B13F-1 3/16Ristiviite: 6L936
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
€42.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisäikeinen ketjupyörä
ANSI-takarattaan numero50
Pora Dia.1-3 / 16 "
Avaimen istuimen koko (tuumaa)5/16 x 5/32
Hampaiden lukumäärä13
Dia ulkopuolella.2.91 "
Pitch Dia.2.612 "
Aseta ruuvin halkaisija. (Sisään.)5/16
Setscrew-sijaintiSuoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä
TyyppiKiinteä reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8483901050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Hinta
TSUBAKI 50B13F-3/4 Takaratas 2.910, ulkohalkaisija # 50 | AB2BTK 1L152 50B13F-3/43 / 4 "€40.94
TSUBAKI 50B13F-1 Takaratas 2.910, ulkohalkaisija # 50 | AB2BTL 1L153 50B13F-11"€43.67
TSUBAKI 50B13F-1 1/4 Ketjupyörä 2.910 Ulkohalkaisija #50 | AE9PDK 6L937 50B13F-1 1/41-1 / 4 "€42.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 50B13F-1 3/16 hammaspyörä 2.910 ulkohalkaisija #50
€42.43 / yksikkö