Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 50B12SS takaratas # 50, ulkohalkaisija 2.710 tuumaa Ss | AE3YQA 5GVK5

TSUBAKI 50B12SS hammaspyörä # 50 ulkohalkaisija 2.710 tuumaa Ss

Varastossa
Tuote: AE3YQA Malli: 50B12SSRistiviite: 5GVK5
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
€314.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisäikeinen ketjupyörä
ANSI-takarattaan numero50
Pora Dia.5 / 8 "
Napa Dia.1-63 / 64 "
Pituus reiän läpi1"
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Bore1-1 / 4 "
Hampaiden lukumäärä12
Dia ulkopuolella.2.71 "
Pitch Dia.2.415 "
TyyppiTavallinen reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.387
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8483901050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Napa Dia.Pituus reiän läpiMaks. BoreHampaiden lukumääräDia ulkopuolella.Pitch Dia.Hinta
TSUBAKI 50B10SS takaratas # 50, ulkohalkaisija 2.300 tuumaa Ss AE3YPZ 5GVK3 50B10SS5 / 8 "1-9 / 16 "1"7 / 8 "102.3 "2.023 "€279.23
TSUBAKI 50B17SS takaratas # 50, ulkohalkaisija 3.720 tuumaa Ss AE3YQB 5GVL0 50B17SS5 / 8 "2-11 / 16 "1"1-7 / 8 "173.72 "3.401 "€403.97
TSUBAKI 50B21SS takaratas # 50, ulkohalkaisija 4.520 tuumaa Ss AE3YQC 5GVL4 50B21SS3 / 4 "3"1"2"214.52 "4.194 "€598.03
TSUBAKI 50B22SS Hammaspyörä # 50 Ulkohalkaisija 4.720 tuumaa S | AE3YQD 5GVL5 50B22SS3 / 4 "3"1"2"224.72 "4.392 "€593.30
TSUBAKI 50B24SS takaratas # 50, ulkohalkaisija 5.120 tuumaa Ss AE3YQE 5GVL7 50B24SS3 / 4 "3"1.25 "2"245.12 "4.788 "€679.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 50B12SS hammaspyörä # 50 ulkohalkaisija 2.710 tuumaa Ss
€314.37 / yksikkö