KLEIN TOOLS 1628-18 Chicago Grip taottu, kaapelin halkaisija ,75 - 1.00 tuumaa, Ehs-kaapeli | AB9JDY 2DGR7 / 47035-6

KLEIN TOOLS 1628-18 Chicago Grip taottu, kaapelin halkaisija 75 - 1.00 tuumaa, Ehs-kaapeli

Varastossa
Tuote: AB9JDY Malli: 1628-18Ristiviite: 2DGR7 / 47035-6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,617.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli vetämällä leukaa
Kaapelin tyyppiLentokoneet, EHS, Messenger ja Guy Strand
Maks. Kaapelin koko1.00 "
Max. Ladata15,000 lb
TyyppiChicago

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.0425
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Min. Kaapelin koko (0.75 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppiMax. LadataTyyppiHinta
KLEIN TOOLS 1613-40 Chicago Grip taottu, kaapelin halkaisija 12 - 37 tuumaa, Ehs -kaapeli | AB9HWH 2DFG2 / 47015-8 1613-40Lentokoneet, EHS, Messenger ja Guy Strand4500 lbChicago€303.52
KLEIN TOOLS 1628-16 Chicago Grip taottu, kaapelin halkaisija 31 - 62 tuumaa, Ehs -kaapeli | AB9HWJ 2DFG3 / 47026-4 1628-16Lentokoneet, EHS, Messenger ja Guy Strand15,000 lbChicago€1,176.50
KLEIN TOOLS 1628-17 Chicago Grip taottu, kaapelin halkaisija 50 - 75 tuumaa, Ehs -kaapeli | AB9HWK 2DFG4 / 47032-5 1628-17Lentokoneet, EHS, Messenger ja Guy Strand15,000 lbChicago€1,297.55
KLEIN TOOLS 1656-20 Chicago Grip taottu, kaapelin halkaisija 20 - 40 tuumaa, paljas Acsr | AB9HWL 2DFG5 / 47104-9 1656-20Paljas ACSR, alumiini ja säikeinen kupari4500 lbChicago€280.77
KLEIN TOOLS 1656-30 Chicago Grip taottu, kaapelin halkaisija .31 - .53 tuumaa, paljas Acsr | AB9HWM 2DFG6 / 47107-0 1656-30Paljas ACSR, alumiini ja säikeinen kupari4500 lbChicago€392.94
KLEIN TOOLS 1684-5 Chicago Grip taottu, kaapelin halkaisija .218 - .55 ​​tuumaa, Ehs -kaapeli | AB9HWN 2DFG7 / 47162-9 1684-5Lentokoneet, EHS, Messenger ja Guy Strand8000 lbChicago€591.49
KLEIN TOOLS 1684-74 Chicago Grip taottu, kaareva leuka, kaapelin halkaisija .218 - .55 ​​tuumaa | AB9HWP 2DFG8 / 47172-8 1684-74Lentokoneet, EHS, Messenger ja Guy Strand8000 lbChicago, kaareva leuka€599.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 1628-18 Chicago Grip taottu, kaapelin halkaisija 75 - 1.00 tuumaa, Ehs-kaapeli
€1,617.43 / yksikkö