Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 50 RL ketjulinkki yksisäikeinen # 50 - pakkaus 5 | AE7DHL 5X301

TSUBAKI 50 RL Ketjulinkki yksisäikeinen #50 - 5 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7DHL Malli: 50 RLRistiviite: 5X301

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullaketjunivel
ANSI-ketjun koko50
Sisällä Pin Dia.Pinless
MateriaaliHiiliteräs
Piki0.625 "
Temp. alue15 - 300 F
TyyppiYksisäikeinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7315190000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysANSI-ketjun kokoYhdistetään pää keskilinjaanTapin pituusTankolevyn paksuusPikiNiittipää keskilinjaanRulla Dia.Hinta
TSUBAKI 60HRL Roller Link - Pakkaus 5 Heavy Series | AB4KLL 1YKL1 60 HRL1.252 "600.669 "1.252 "0.125 "0.75 "0.583 "0.469 "€31.38
TSUBAKI 80HRL Roller Link Heavy Series | AB4KPD 1YKW1 80 HRL1.543 "800.823 "1.543 "0.156 "1"0.72 "0.625 "€12.15
TSUBAKI 80SSRL Vierintälenkki Vakio | AB4KPP 1YKX2 80SSRL1.398 "800.758 "1.398 "0.125 "1"0.64 "0.625 "€43.13
TSUBAKI 35 RL Ketjulinkki yksiosainen #35 - 5 kpl pakkaus | AE7DHB 5X292 35 RL-35---0.375 "--€10.01
TSUBAKI 40 RL Ketjulinkki yksisäikeinen #40 - 5 kpl pakkaus | AE7DHE 5X295 40 RL-40---0.5 "--€12.48
TSUBAKI 41 RL Ketjulinkki yksisäikeinen #41 - 5 kpl pakkaus | AE7DHH 5X298 41 RL-41---0.5 "--€10.01
TSUBAKI 60 RL ketjulinkki yksisäikeinen # 60 - pakkaus 5 | AE7DHP 5X304 60 RL-60---0.75 "--€25.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 50 RL Ketjulinkki yksisäikeinen #50 - 5 kappaleen pakkaus
€15.86 / yksikkö