Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 40B28F-1 takaratas 4.740, ulkohalkaisija # 40 | AE9PCD 6L883

TSUBAKI 40B28F-1 hammaspyörä 4.740 ulkohalkaisija #40

Varastossa
Tuote: AE9PCD Malli: 40B28F-1Ristiviite: 6L883

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisäikeinen ketjupyörä
ANSI-takarattaan numero40
Pora Dia.1"
Avaimen istuimen koko (tuumaa)1/4 x 1/8
Hampaiden lukumäärä28
Dia ulkopuolella.4.74 "
Pitch Dia.4.465 "
Aseta ruuvin halkaisija. (Sisään.)5/16
Setscrew-sijaintiSuoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä
TyyppiKiinteä reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8483901050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Hinta
TSUBAKI 40B28F-5/8 takaratas 4.740, ulkohalkaisija # 40 | AE9PCB 6L880 40B28F-5/85 / 8 "€96.73
TSUBAKI 40B28F-3/4 Takaratas 4.740, ulkohalkaisija # 40 | AE9PCC 6L881 40B28F-3/43 / 4 "€95.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 40B28F-1 hammaspyörä 4.740 ulkohalkaisija #40
€95.41 / yksikkö