Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Takaratas TSUBAKI 35B15F-5/8 1.990, ulkohalkaisija # 35 | AE9NZM 6L792

TSUBAKI 35B15F-5/8 hammaspyörä 1.990 ulkohalkaisija #35

Varastossa
Tuote: AE9NZM Malli: 35B15F-5/8Ristiviite: 6L792

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisäikeinen ketjupyörä
ANSI-takarattaan numero35
Pora Dia.5 / 8 "
Avaimen istuimen koko (tuumaa)3/16 x 3/32
Hampaiden lukumäärä15
Dia ulkopuolella.1.99 "
Pitch Dia.1.804 "
Aseta ruuvin halkaisija. (Sisään.)1/4
Setscrew-sijaintiSuoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä
TyyppiKiinteä reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8483901050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Setscrew-sijaintiHinta
Takaratas TSUBAKI 35B15F-1/2 1.990, ulkohalkaisija # 35 | AE9NZL 6L791 35B15F-1/21 / 2 "Suoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä€26.22
TSUBAKI 35B15F-3/4 Ketjupyörä 1.990 Ulkohalkaisija #35 | AE9NZN 6L793 35B15F-3/43 / 4 "Suoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä€27.46
Takaratas TSUBAKI 35B15F-1 1.990, ulkohalkaisija # 35 | AE9NZP 6L794 35B15F-11"Säätöruuvi, joka sijaitsee 90 astetta ja 180 astetta kiilaurasta€25.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 35B15F-5/8 hammaspyörä 1.990 ulkohalkaisija #35
€25.00 / yksikkö