Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 35B11F-1/2 Takaratas 1.500, ulkohalkaisija # 35 | AE9NYY 6L779

TSUBAKI 35B11F-1/2 hammaspyörä 1.500 ulkohalkaisija #35

Varastossa
Tuote: AE9NYY Malli: 35B11F-1/2Ristiviite: 6L779

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisäikeinen ketjupyörä
ANSI-takarattaan numero35
Pora Dia.1 / 2 "
Avaimen istuimen koko (tuumaa)1/8 x 1/16
Hampaiden lukumäärä11
Dia ulkopuolella.1.5 "
Pitch Dia.1.331 "
Aseta ruuvin koko# 10-24
Setscrew-sijaintiSuoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä
TyyppiKiinteä reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8483901050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Aseta ruuvin kokoSetscrew-sijaintiHinta
TSUBAKI 35B11F-3/8 Ketjupyörä 1.500 Ulkohalkaisija #35 | AE9NYX 6L778 35B11F-3/83 / 8 "# 8-32-€24.49
TSUBAKI 35B11F-5/8 takaratas 1.500, ulkohalkaisija # 35 | AE9NYZ 6L780 35B11F-5/85 / 8 "-Suoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä€24.96
TSUBAKI 35B11F-3/4 takaratas 1.500, ulkohalkaisija # 35 | AE9NZA 6L781 35B11F-3/43 / 4 "-Säätöruuvi, joka sijaitsee 90 astetta ja 180 astetta kiilaurasta€24.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 35B11F-1/2 hammaspyörä 1.500 ulkohalkaisija #35
€24.74 / yksikkö