TSI ALNOR HM 685 painemittari Hydronic | AE4JXR 5LB24

TSI ALNOR HM 685 painemittari Hydronic

Varastossa
Tuote: AE4JXR Malli: HM 685Ristiviite: 5LB24

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,639.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen hydraulinen painemittari
AkunVähintään 12 tuntia
näyttönestekidenäyttö
Virtausalue0 - 9999 GPM
Nesteen lämpötila. Alue32 - 212F, 0 - 100C
Max. Paine300 PSI, 2068 KPA
Muisti1000-lukeminen
Käyttölämpötila alue40 astetta 100 asteeseen F, 4 astetta 38 asteeseen C.
Virtalähde4 AA-paristoa
Painealue0-300 psi, 0-2068 KPA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.2515
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Paineen tarkkuus (+/- 1% lukemasta)
    • Paineen tarkkuus (0.001 psi, 0.01 KPA)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSI ALNOR HM 685 painemittari Hydronic
€5,639.62 / yksikkö