Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK LL57 Putken ulostulorungon rauta LL 1-1 / 2 tuumaa | AH2PTK 2NA66

KILLARK LL57 Putken ulostulorungon rauta LL 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2PTK Malli: LL57Ristiviite: 2NA66

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken ulostulorunko
Takaisin tyyppiTasainen
Rungon materiaaliRauta
Vartalo tyyliLL
KehotyyppiPutken ulostulorunko
Koko26.0 ov. sisään.
VäriHarmaa
Vaarallisen sijainnin luokkaEi
Navan koko1-1 / 2 "
Navan tyylikierteitetyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6965
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)9.4
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliKokoVaarallisen sijainnin luokkaNavan kokoeräHinta
KILLARK C17 Conduit Body C Style 1/2 tuuman harmaa rauta | AC2UUW 2MY76 C17C4.0 ov. sisään.Kyllä1 / 2 "Putken ulostulorunko€35.19
KILLARK LB17 -putkirunko LB-tyyli 1/2 tuuman harmaa rauta | AC2VDA 2NA56 LB17LB4.0 ov. sisään.Kyllä1 / 2 "Putken runko€21.30
KILLARK LB27 Conduit Body LB Style 3/4 tuuman harmaa rauta | AC2VDB 2NA57 LB27LB7.0 ov. sisään.Kyllä3 / 4 "Putken runko€31.32
KILLARK LB37 -putkikeho LB -tyyli 1 tuuman harmaa rauta | AC2VDC 2NA58 LB37LB11.0 ov. sisään.Kyllä1"Putken runko€40.20
KILLARK C57 -putken ulostulorungon rauta 1-1 / 2 tuumaa | AH2PRW 2MY80 C57C26.0 ov. sisään.Ei1-1 / 2 "Putken ulostulorunko€132.59
KILLARK LB47 Putken ulostulorungon rauta 1-1 / 4 tuumaa | AH2PTD 2NA59 LB47LB19.5 ov. sisään.Ei1.25 "Putken ulostulorunko€108.62
KILLARK LR67 Putken ulostulorungon rauta LR 2 tuumaa | AH2PTT 2NA73 LR67LR48.0 ov. sisään.Ei2"Putken ulostulorunko€221.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK LL57 Putken ulostulorungon rauta LL 1-1/2 tuumaa
€134.18 / yksikkö