YTE ALNOR ABT701 Ilmavirtauksen talteenottokanavan analoginen 2 x 2 konepelti AC8JNU 3ATR8

TSI ALNOR ABT701 Air Flow Capture Huppu Analoginen 2 x 2 Huppu

Varastossa
Tuote: AC8JNU Malli: ABT701Ristiviite: 3ATR8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,661.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmavirran sieppaushuppu
tarkkuus+/- 3% koko asteikosta
Pohjan halkaisija.18 "
AkunVähintään 12 tuntia
Akun tyyppiAA-kokoiset alkaliparistot
CFM-alue0 ja 1000
näyttöAnaloginen mittari
Korkeus42 "
Temp. alue32-140 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.34
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)75.69
Laivan leveys (cm)32.26
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana toimitettavat huput (2 jalkaa x 2 jalkaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallierätarkkuusPohjan halkaisija.Temp. alueAkunAkun tyyppiCFM-aluenäyttöHinta
YTE ALNOR EBT731 Ilmavirtauksen talteenottokupu, digitaalinen 2 x 2 konepelti AC8JNT 3ATR7 EBT 731Ilmavirran sieppaushuppu+/- 3% lukemasta18 "40-140 astetta FVähintään 10 tuntiaAA-kokoiset NiMH-paristot25 ja 2500Digitaalinen monilinjainen LCD-näyttö€5,747.45
ALNOR 6200D-balometrin matala virtaus YTE | AD8GUP 4KF78 6200DLoflo-balometri+/- 3% lukemasta +/- 5 CFM13.3 "-Vähintään 10 tuntiaC-kokoiset alkaliparistot10 ja 500Digitaalinen€2,530.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSI ALNOR ABT701 Air Flow Capture Huppu Analoginen 2 x 2 Huppu
€5,661.55 / yksikkö