ALNOR 6200D-balometrin matala virtaus YTE | AD8GUP 4KF78

TSI ALNOR 6200D Balometer Low Flow

Varastossa
Tuote: AD8GUP Malli: 6200DRistiviite: 4KF78

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,530.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLoflo-balometri
tarkkuus+/- 3% lukemasta +/- 5 CFM
Pohjan halkaisija.13.3 "
AkunVähintään 10 tuntia
Akun tyyppiC-kokoiset alkaliparistot
CFM-alue10 ja 500
näyttöDigitaalinen
Korkeus34.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.12
Laivan korkeus (cm)46.99
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi9026802000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana toimitettavat huput (2 jalkaa x 2 jalkaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallierätarkkuusPohjan halkaisija.Temp. alueAkunAkun tyyppiCFM-aluenäyttöHinta
YTE ALNOR EBT731 Ilmavirtauksen talteenottokupu, digitaalinen 2 x 2 konepelti AC8JNT 3ATR7 EBT 731Ilmavirran sieppaushuppu+/- 3% lukemasta18 "40-140 astetta FVähintään 10 tuntiaAA-kokoiset NiMH-paristot25 ja 2500Digitaalinen monilinjainen LCD-näyttö€5,747.45
YTE ALNOR ABT701 Ilmavirtauksen talteenottokanavan analoginen 2 x 2 konepelti AC8JNU 3ATR8 ABT701Ilmavirran sieppaushuppu+/- 3% koko asteikosta18 "32-140 astetta FVähintään 12 tuntiaAA-kokoiset alkaliparistot0 ja 1000Analoginen mittari€5,661.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSI ALNOR 6200D Balometer Low Flow
€2,530.36 / yksikkö