Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULLMAN DEVICES K-2 tarkastuspeili teleskooppi 11-1/4 tuumaa pituus | AH8LHP 38VY60

ULLMAN DEVICES K-2 tarkastuspeili teleskooppi, pituus 11-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8LHP Malli: K-2Ristiviite: 38VY60

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätarkastus Mirror
Kahvan tyyppiTyyny Grip
Pituus11.25
MateriaaliLasi
Peilin koko (tuumaa)2-1/8 x 3-1/2
Palojen lukumäärä1
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
ShapeSuorakulmainen
Kääntyvä tyyppiPallonivel
TyyppiTeleskooppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)9.65
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiPituusMateriaaliAkselin materiaaliShapeTyyppiHinta
ULLMAN DEVICES HTE-2LT Tarkastuspeili Led 1-3/8 x 6-1/2 To 35 | AA7ZTL 16W187 HTE-2LTTyyny Grip6 1/2 "- 35"Ruostumaton teräsRuostumaton teräsPyöreäLED-valaistu teleskooppi€29.09
ULLMAN DEVICES HTC-2LT Tarkastuspeili 2-3/8 x 6-1/2 - 36-3/8 | AA7ZTM 16W188 HTC-2LTTyyny Grip6 1/2 "- 36 3/8"Ruostumaton teräsRuostumaton teräsPyöreäLED-valaistu teleskooppi€29.36
ULLMAN DEVICES HTS-2LT Tarkastuspeili 3-3/8 x 6-1/2 - 29-1/2 | AA7ZTN 16W189 HTS-2LTTyyny Grip6 1/2 "- 29 1/2"Ruostumaton teräsRuostumaton teräsPyöreäLED-valaistu teleskooppi€37.10
ULLMAN DEVICES HTK-2LT Tarkastuspeili 2.25 x 3.5 x 6.75-30.25 L | AA7ZTP 16W190 HTK-2LTTyyny Grip6 3/4 "- 30 1/4"Ruostumaton teräsRuostumaton teräsSuorakulmainenLED-valaistu teleskooppi€31.68
ULLMAN DEVICES E-2TM Teleskooppitarkastuspeili 1-1/4 tuumaa | AF6GZN 19LZ10 E-2TMMessinki5 3/4 "- 27 3/8"LasiMessinki päällystettyPyöreäTeleskooppi€17.38
ULLMAN DEVICES A-2 Tarkastuspeili kiinteä akseli 7-1/2 tuuman pituus | AH8LGY 38VY45 -2Tyyny Grip7.5 "LasiRuostumaton teräsPyöreäKiinteä akseli€10.46
ULLMAN DEVICES B-2 tarkastuspeili kiinteä akseli 8-1/2 tuuman pituus | AH8LGZ 38VY46 B-2Tyyny Grip8.5 "LasiRuostumaton teräsSoikeaKiinteä akseli€10.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULLMAN DEVICES K-2 tarkastuspeili teleskooppi, pituus 11-1/4 tuumaa
€16.34 / yksikkö