Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YTE ALNOR 962 Ilman nopeusanturi lämpötilalla | AC8JNX 3ATT4

TSI ALNOR 962 ilmannopeusanturi lämpötilalla

Varastossa
Tuote: AC8JNX Malli: 962Ristiviite: 3ATT4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,612.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlman nopeusanturi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.52
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)51.31
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9025805000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TSI ALNOR 995 ilmannopeusanturi, 4" siipi lämpötilalla | AC8TTY 3DTD3 995€1,174.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSI ALNOR 962 ilmannopeusanturi lämpötilalla
€1,612.46 / yksikkö