Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YTE ALNOR 9535-A tuulimittarin kuumalanka 0-6000 Fpm | AD2BUM 3MPD3

TSI ALNOR 9535-A Anemometer Hot Wire 0 - 6000 Fpm

Varastossa
Tuote: AD2BUM Malli: 9535-ARistiviite: 3MPD3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,065.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätuulimittari
Ilman nopeuden tarkkuus+/- 3% lukemasta tai +/- 3 FPM
Akun tyyppi(4) AA
KalibrointitodistusNIST
näyttönestekidenäyttö
liitäntäRS-232
Koettimen koko40 "x 0.28"
Tallennuskapasiteetti12,700 100 näytettä plus XNUMX testitunnusta
Temp. tarkkuus+/- 0.5 F
Temp. alue0 - 200 F
TyyppiKuuma johto
Nopeus (FPM)0 ja 6000
Nopeus (MPS)0 ja 30

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.54
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)42.67
Laivan leveys (cm)32.77
HS-koodi9026804000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Nivelletty anturi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkun tyyppinäyttöliitäntäTallennuskapasiteettiTyyppiHinta
YTE ALNOR 9565 Lämpömittarin 0 - 9999 Fpm Nist | AA3ZGR 12A182 9565AAGraafinen LCD-näyttöUSB26,500Thermo€4,080.18
YTE ALNOR 9535 Anemometer Hot Wire 0-6000 Fpm | AD2BUL 3MPD2 9535(4) AAnestekidenäyttöRS-23212,700 100 näytettä plus XNUMX testitunnustaKuuma johto€1,746.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSI ALNOR 9535-A Anemometer Hot Wire 0 - 6000 Fpm
€2,065.28 / yksikkö