Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRUMETER APM-PROC-APO Paneelimittari, Prosessi, 0 - 10 V DC/0 - 50 mA Input, 1999 Span, 4-numeroinen | CU7CNT 794L03

TRUMETER APM-PROC-APO paneelimittari, prosessi, 0–10 V DC/0–50 mA tulo, 1999 Span, 4-numeroinen

Varastossa
Tuote: CU7CNT Malli: APM-PROC-APORistiviite: 794L03

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€168.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TRUMETER APM-PROC-ANO Paneelimittari, Prosessi, 0 - 10 V DC/0 - 50 mA Tulo, 1999 Span, 4-merkkinen, 4/12 | CU7CNU 794L04 APM-PROC-ANO€168.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRUMETER APM-PROC-APO paneelimittari, prosessi, 0–10 V DC/0–50 mA tulo, 1999 Span, 4-numeroinen
€168.50 / yksikkö