TRUE RESIDENTIAL T-49F Pakastin Double Solid Door 49 kuutiojalkaa | AF2AMG 6PPJ4

TRUE RESIDENTIAL T-49F pakastin kaksoisumpiovi 49 kuutiojalkaa

Tuote: AF2AMG Malli: T-49FRistiviite: 6PPJ4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakastin
Ampeeria12.5
VäriRuostumaton teräs
Ohjaustermostaatti-
Johdon pituus9ft.
Syvyys29.5 "
Oven saranaOikea vasen
OvityyppiKaksinkertainen kiinteä ovi saranoitu
Pakastimen kapasiteetti49 kuutio. Ft.
Korkeus78.38 "
Lämpötila-alue-10 F.
TyyppiKaupallinen
Jännite115
Leveys54.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 142.88
Laivan korkeus (cm)207.01
Laivan pituus (cm)147.32
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi8418500040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysAmpeeriaVäriSyvyysOven saranaOvityyppiKorkeusTyyppiHinta
TRUE RESIDENTIAL T-23F Pakastin, yksi umpiovi 23 kuutiojalkaa | AF2AME 6PPJ2 T-23F27 "7.2Ruostumaton teräs29.5 "OikeaYksi kiinteä ovi saranoitu78.38 "Kaupallinen-
Tarjouspyyntö
TRUE RESIDENTIAL T-72F Pakastin, kolminkertainen kiinteä ovi 72 kuutiojalkaa | AF2AMJ 6PPJ6 T-72F78.125 "12Ruostumaton teräs29.5 "Oikea vasenKolminkertainen kiinteä ovi saranoitu79.13 "Kaupallinen-
Tarjouspyyntö
TRUE RESIDENTIAL GDM23F pakastin yksi lasiovi 23 kuutiojalkaa | AF2AMV 6PPK6 GDM23F27 "13Valkoinen29.875 "OikeaYksi lasiovi saranoitu78.63 "Lasiovien kauppias-
Tarjouspyyntö
TRUE RESIDENTIAL GDM-49F pakastin kaksoislasiovi 49 kuutiojalkaa | AF2AMX 6PPK8 GDM-49F54.125 "12.9Valkoinen29.875 "Oikea vasenKaksinkertainen lasiovi saranoitu78.63 "Lasiovien kauppias-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRUE RESIDENTIAL T-49F pakastin kaksoisumpiovi 49 kuutiojalkaa