TRUE RESIDENTIAL 914920 Evaporator Coil 48 Inch Undercounter | AB6CZL 20Z876

TRUE RESIDENTIAL 914920 Höyrystinpatteri, 48 tuuman alustaso

Tuote: AB6CZL Malli: 914920Ristiviite: 20Z876

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyrystimen kela

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.72
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8418998060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRUE RESIDENTIAL 914920 Höyrystinpatteri, 48 tuuman alustaso