TRUE RESIDENTIAL 870842 Oikean alakulman oven saranasarja Tssu | AB6CZC 20Z865

TRUE RESIDENTIAL 870842 Oikean alakulman oven saranasarja Tssu

Tuote: AB6CZC Malli: 870842Ristiviite: 20Z865

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOikean alakulman oven saranasarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8418994000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRUE RESIDENTIAL 870842 Oikean alakulman oven saranasarja Tssu