TRUE RESIDENTIAL 851138 Capillary Tube Gdm-23 T-23 | AB6CYQ 20Z849

TRUE RESIDENTIAL 851138 Kapillaariputki Gdm-23 T-23

Tuote: AB6CYQ Malli: 851138Ristiviite: 20Z849

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKapillaariputki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8418998060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRUE RESIDENTIAL 851138 Kapillaariputki Gdm-23 T-23