TRUE RESIDENTIAL 810231 Lauhteenpoistoastia Gdm-33 Gdm-49 | AB6CYT 20Z852

TRUE RESIDENTIAL 810231 Kondenssiveden tyhjennysastia Gdm-33 Gdm-49

Tuote: AB6CYT Malli: 810231Ristiviite: 20Z852

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCondensate Drain Pan, 25-1/4"x12-3/4"x2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)79.38
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)19.69
HS-koodi8418998060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRUE RESIDENTIAL 810231 Kondenssiveden tyhjennysastia Gdm-33 Gdm-49