Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOSI LÄMPÖ 1170500 Hanhen kaula-aukko 24 tuumaa | AE8PKK 6EUN9

TRUE TEMPER 1170500 Hanhenkaula-murskain, 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8PKK Malli: 1170500Ristiviite: 6EUN9
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
€17.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHanhenkaula-hylky
VäriMusta
Halkaisija1.75 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys3 / 4 "
Pry Bar -alaluokkaTankojen murtaminen
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Paksuus3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)61.72
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8205593010
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokonaispituuskokonaisleveysPaksuusHinta
TOSI LÄMPÖ 1169400 Hanhen kaula-aukko 11-3 / 4 tuumaa | AE8KVV 6DPW2 11694001 / 2 "11.75 "1 / 2 "1 / 2 "€7.14
TOSI LÄMPÖ 1169800 Hanhen kaula-aukko 18 tuumaa | AE8KVW 6DPW3 11698003 / 4 "18 "5 / 8 "1 / 2 "€11.93
TOSI LÄMPÖ 1171000 Hanhen kaula-aukko 30 tuumaa | AE8PKL 6EUP0 11710005"30 "3 / 4 "3 / 4 "€20.86
TOSI LÄMPÖ 1171600 Hanhenkaulan murtotanko 36 tuumaa | AE8PKM 6EUP1 11716002"36 "3 / 4 "3 / 4 "€22.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRUE TEMPER 1170500 Hanhenkaula-murskain, 24 tuumaa
€17.18 / yksikkö