Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOSI LÄMPÖ 1169400 Hanhen kaula-aukko 11-3 / 4 tuumaa | AE8KVV 6DPW2

TRUE TEMPER 1169400 Hanhenkaula-murskain, 11-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8KVV Malli: 1169400Ristiviite: 6DPW2
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
€7.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHanhenkaula-hylky
VäriMusta
Halkaisija1 / 2 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Kokonaispituus11.75 "
kokonaisleveys1 / 2 "
Pry Bar -alaluokkaTankojen murtaminen
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Paksuus1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8205593010
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokonaispituuskokonaisleveysPaksuusHinta
TOSI LÄMPÖ 1169800 Hanhen kaula-aukko 18 tuumaa | AE8KVW 6DPW3 11698003 / 4 "18 "5 / 8 "1 / 2 "€11.93
TOSI LÄMPÖ 1170500 Hanhen kaula-aukko 24 tuumaa | AE8PKK 6EUN9 11705001.75 "24 "3 / 4 "3 / 4 "€17.18
TOSI LÄMPÖ 1171000 Hanhen kaula-aukko 30 tuumaa | AE8PKL 6EUP0 11710005"30 "3 / 4 "3 / 4 "€20.86
TOSI LÄMPÖ 1171600 Hanhenkaulan murtotanko 36 tuumaa | AE8PKM 6EUP1 11716002"36 "3 / 4 "3 / 4 "€22.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRUE TEMPER 1169400 Hanhenkaula-murskain, 11-3/4 tuumaa
€7.14 / yksikkö