Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOSI LÄMPÖ 1169800 Hanhen kaula-aukko 18 tuumaa | AE8KVW 6DPW3

TRUE TEMPER 1169800 Hanhenkaula-murskain, 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8KVW Malli: 1169800Ristiviite: 6DPW3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHanhenkaula-hylky
VäriMusta
Halkaisija3 / 4 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Kokonaispituus18 "
kokonaisleveys5 / 8 "
Pry Bar -alaluokkaTankojen murtaminen
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Paksuus1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)47.75
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8205593010
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokonaispituuskokonaisleveysPaksuusHinta
TOSI LÄMPÖ 1169400 Hanhen kaula-aukko 11-3 / 4 tuumaa | AE8KVV 6DPW2 11694001 / 2 "11.75 "1 / 2 "1 / 2 "€7.04
TOSI LÄMPÖ 1170500 Hanhen kaula-aukko 24 tuumaa | AE8PKK 6EUN9 11705001.75 "24 "3 / 4 "3 / 4 "€17.19
TOSI LÄMPÖ 1171000 Hanhen kaula-aukko 30 tuumaa | AE8PKL 6EUP0 11710005"30 "3 / 4 "3 / 4 "€20.67
TOSI LÄMPÖ 1171600 Hanhenkaulan murtotanko 36 tuumaa | AE8PKM 6EUP1 11716002"36 "3 / 4 "3 / 4 "€23.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRUE TEMPER 1169800 Hanhenkaula-murskain, 18 tuumaa
€11.87 / yksikkö