TOSI TEMPER 1142500 Dirt Tamper 10 x 10 tuuman terä 42 tuuman kahva | AB2JWL 1MDW6

TRUE TEMPER 1142500 likapeutti, 10 x 10 tuuman terä, 42 tuuman kahva

Tuote: AB2JWL Malli: 1142500Ristiviite: 1MDW6
€130.52 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLian peukalointi
Terän pituus10 "
Terän materiaaliTeräs
Terän leveys10 "
kahvan pituus42 "
Kahva materiaaliPuu
Kahvan tyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.01
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)110.49
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8205206000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän leveyskahvan pituusHinta
TOSI LÄMPÖ 1133400 Likaantuja 8 x 8 tuuman terän kahva 43 tuumaa | AE9BPY 6HFZ7 11334008"8"43 "€82.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRUE TEMPER 1142500 likapeutti, 10 x 10 tuuman terä, 42 tuuman kahva
€130.52 / yksikkö