TOSI LÄMPÖ 1133400 Likaantuja 8 x 8 tuuman terän kahva 43 tuumaa | AE9BPY 6HFZ7

TRUE TEMPER 1133400 likapeutti, 8 x 8 tuuman teräkahva 43 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9BPY Malli: 1133400Ristiviite: 6HFZ7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€82.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLian peukalointi
Terän pituus8"
Terän materiaaliTeräs
Terän leveys8"
kahvan pituus43 "
Kahva materiaaliPuu
Kahvan tyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.2
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)107.95
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8205206000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän leveyskahvan pituusHinta
TOSI TEMPER 1142500 Dirt Tamper 10 x 10 tuuman terä 42 tuuman kahva | AB2JWL 1MDW6 114250010 "10 "42 "€130.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRUE TEMPER 1133400 likapeutti, 8 x 8 tuuman teräkahva 43 tuumaa
€82.27 / yksikkö