TROEMNER TW-50 painosarja 2267-1.77 g | AF3RHN 8CHG0

TROEMNER TW-50 painosarja 2267 - 1.77 g

Varastossa
Tuote: AF3RHN Malli: TW-50Ristiviite: 8CHG0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,586.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaino asetettu
KalibrointitodistusEi
luokkaF
Materiaali303 Ruostumaton teräs
Mittaustyyppimetrinen
Nimellinen massa2267 - 1.77 g
Palojen lukumäärä14
Paino tyylisylinteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8423900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKalibrointitodistusNimellinen massaPalojen lukumääräHinta
TROEMNER TW-5 painosarja 2267 - 28 g | AF3RHM 8CHF6 TW-5Ei2267 - 28 g16€768.38
TROEMNER TW-5000-01T Painosarja 5000g - 1mg | AF3RWC 8CMZ6 TW-5000-01Tjäljitettävissä5000 g - 1 mg28€1,597.04
TROEMNER TW-2000-01T Painosarja 2000g - 1mg | AF4JEQ 8Y433 TW-2000-01Tjäljitettävissä2000 g - 1 mg26€973.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TROEMNER TW-50 painosarja 2267 - 1.77 g
€1,586.55 / yksikkö