TROEMNER 970039 Säädettävä yksisylinterinen teline 7-1/2 tuuman korkeus alumiini | AF3NVE 8A667

TROEMNER 970039 Säädettävä yksisylinterinen jalusta 7-1/2 tuuman korkeus alumiinia

Varastossa
Tuote: AF3NVE Malli: 970039Ristiviite: 8A667

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€736.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä yksisylinterinen jalusta
Sylinterin kapasiteetti1
Korkeus7.5 "
MateriaaliValettu alumiini
Leveys18.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.221
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TROEMNER 970039 Säädettävä yksisylinterinen jalusta 7-1/2 tuuman korkeus alumiinia
€736.56 / yksikkö