TROEMNER 9078T Kädensijan Paino 25 Lb. | AF4AJV 8N777

TROEMNER 9078T Kädensijan Paino 25 Lb.

Varastossa
Tuote: AF4AJV Malli: 9078TRistiviite: 8N777

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€256.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaino
Kalibrointitodistusjäljitettävissä
luokkaF
NoudattaminenNIST
MateriaaliValurauta
Mittaustyyppikauppapaino
Nimellinen massa25 lb
Palojen lukumäärä1
Paino tyyliKahvan kahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.4525
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi8423900080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TROEMNER 9078T Kädensijan Paino 25 Lb.
€256.71 / yksikkö