AIR HANDLER 33E911 Ilmansuodatin 10 x 16 x 1 tuuman polyesteri | AC6DNG

AIR HANDLER 33E911 Ilmansuodatin 10 x 16 x 1 tuuman polyesteriä

Varastossa
Tuote: AC6DNG Malli: 33E911

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1.18 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin
Ilmavirta300 fpm
Lopullinen vastus0.50 tuuman WC
KehystyyppiHeavy Duty lastulevy
Alkuperäinen vastus0.07 tuuman WC
MateriaaliPolyesteri
Max. Ilmavirta300 fpm
Maks. Lämpötila150-astetta F
Merv6
Nimellissyvyys1"
Nimellinen suodattimen koko10x16x1
Nimelliskorkeus10 "
Nimellisleveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
ILMANKÄSITTELIJÄ 2DVK1 Ilmansuodatin 8 x 16 x 1 tuuman polyesteri | AB9LKU 2DVK18x16x18"16 "€0.22
AIR HANDLER 2DVK2 Ilmansuodatin 10 x 10 x 1 tuuman polyesteri | AB9LKV 2DVK210x10x110 "10 "€0.25
AIR HANDLER 2DVK4 Ilmansuodatin 12 x 20 x 1 tuuman polyesteri | AB9LKX 2DVK412x20x112 "20 "€0.26
AIR HANDLER 2DVK5 Ilmansuodatin 12 x 24 x 1 tuuman polyesteri | AB9LKY 2DVK512x24x112 "24 "€0.28
ILMANKÄSITTELY 2DVK6 Ilmansuodatin 14 x 20 x 1 tuuman polyesteri | AB9LKZ 2DVK614x20x114 "20 "€0.28
AIR HANDLER 2DVK7 Ilmansuodatin 14 x 25 x 1 tuuman polyesteri | AB9LLA 2DVK714x25x114 "25 "€0.29
AIR HANDLER 2DVK8 Ilmansuodatin 15 x 20 x 1 tuuman polyesteri | AB9LLB 2DVK815x20x115 "20 "€0.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 33E911 Ilmansuodatin 10 x 16 x 1 tuuman polyesteriä
€1.18 / yksikkö