Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRITON ZT-24N nippuside, luonnollinen, 24 tuuman koko, 175 lb. veto, PK 25 | CU7BJE 65DE88

TRITON ZT-24N lankaside, luonnollinen, 24 tuuman koko, 175 lb. Veto, PK 25

Varastossa
Tuote: CU7BJE Malli: ZT-24NRistiviite: 65DE88

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSolmio

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.234
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
TRITON ZT-24BK nippuside, musta, 24 tuuman koko, 175 lb.Tensile, PK 25 | CU7BJD 65DE89 ZT-24BK25€63.30
TRITON ZT-14BK nippuside, musta, 14 tuumaa, 50 lb. veto, PK 100 | CU7BJF 65DE87 ZT-14BK100€26.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRITON ZT-24N lankaside, luonnollinen, 24 tuuman koko, 175 lb. Veto, PK 25
€60.87 /pakkaus