TRITON LBC-4SS A-Frame Pegboard Truck, neliö, 3/8 tuuman tapinreiät, 27 tuumaa x 48 tuumaa x 46 tuumaa koko | CU7BGK 55KF66

TRITON LBC-4SS A-runkoinen Pegboard-auto, neliö, 3/8 tuuman tapinreiät, 27 tuumaa x 48 tuumaa x 46 tuumaa

Varastossa
Tuote: CU7BGK Malli: LBC-4SSRistiviite: 55KF66

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,035.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeline

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 52.2
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
TRITON LBC-18SSH A-Frame Pegboard Truck Kit, Neliömäinen, 3/8 tuuman tapinreiät, 21 tuumaa x 36 tuumaa x 39 tuumaa koko | CU7BEV 55KF70 LBC-18SSHpakki€1,957.33
TRITON LBC-4SSH A-Frame Pegboard Truck Kit, Neliömäinen, 3/8 tuuman tapinreiät, 27 tuumaa X 48 tuumaa x 46 tuumaa Koko | CU7BEW 55KF67 LBC-4SSHpakki€3,410.74
TRITON LBC-18H A-Frame Pegboard Truck Kit, neliö, 3/8 tuuman tapinreiät, 21 tuumaa x 36 tuumaa x 39 tuumaa koko | CU7BEZ 49WL51 LBC-18Hpakki€1,248.87
TRITON DBC-4 A-Frame Pegboard Truck, pyöreä, 1/4 tuuman tapinreiät, 30 tuumaa x 48 tuumaa x 51 tuumaa, koko, valkoinen | CU7BGG 55KF68 DBC-4Teline€2,162.25
TRITON LBC-18SS A-Frame Pegboard Truck, neliö, 3/8 tuuman tapinreiät, 21 tuumaa x 36 tuumaa x 39 tuumaa koko | CU7BGH 55KF69 LBC-18SSTeline€1,690.85
TRITON LBC-18 A-Frame Pegboard Truck, neliö, 3/8 tuuman tapinreiät, 21 tuumaa x 36 tuumaa x 39 tuumaa koko | CU7BGJ 49WL50 LBC-18Teline€1,106.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRITON LBC-4SS A-runkoinen Pegboard-auto, neliö, 3/8 tuuman tapinreiät, 27 tuumaa x 48 tuumaa x 46 tuumaa
€3,035.55 / yksikkö