TRITON DBC-4 A-Frame Pegboard Truck, pyöreä, 1/4 tuuman tapinreiät, 30 tuumaa x 48 tuumaa x 51 tuumaa, koko, valkoinen | CU7BGG 55KF68

TRITON DBC-4 A-runkoinen Pegboard-kuorma-auto, pyöreä, 1/4 tuuman tapinreiät, 30 tuumaa x 48 tuumaa x 51 tuumaa, valkoinen

Varastossa
Tuote: CU7BGG Malli: DBC-4Ristiviite: 55KF68

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,162.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeline

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
TRITON LBC-18SSH A-Frame Pegboard Truck Kit, Neliömäinen, 3/8 tuuman tapinreiät, 21 tuumaa x 36 tuumaa x 39 tuumaa koko | CU7BEV 55KF70 LBC-18SSHpakki€1,957.33
TRITON LBC-4SSH A-Frame Pegboard Truck Kit, Neliömäinen, 3/8 tuuman tapinreiät, 27 tuumaa X 48 tuumaa x 46 tuumaa Koko | CU7BEW 55KF67 LBC-4SSHpakki€3,410.74
TRITON LBC-18H A-Frame Pegboard Truck Kit, neliö, 3/8 tuuman tapinreiät, 21 tuumaa x 36 tuumaa x 39 tuumaa koko | CU7BEZ 49WL51 LBC-18Hpakki€1,248.87
TRITON LBC-18SS A-Frame Pegboard Truck, neliö, 3/8 tuuman tapinreiät, 21 tuumaa x 36 tuumaa x 39 tuumaa koko | CU7BGH 55KF69 LBC-18SSTeline€1,690.85
TRITON LBC-18 A-Frame Pegboard Truck, neliö, 3/8 tuuman tapinreiät, 21 tuumaa x 36 tuumaa x 39 tuumaa koko | CU7BGJ 49WL50 LBC-18Teline€1,106.39
TRITON LBC-4SS A-Frame Pegboard Truck, neliö, 3/8 tuuman tapinreiät, 27 tuumaa x 48 tuumaa x 46 tuumaa koko | CU7BGK 55KF66 LBC-4SSTeline€3,035.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRITON DBC-4 A-runkoinen Pegboard-kuorma-auto, pyöreä, 1/4 tuuman tapinreiät, 30 tuumaa x 48 tuumaa x 51 tuumaa, valkoinen
€2,162.25 / yksikkö