Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRITON KTI-72460 Magneettinen työkalulaatikko | AC7MEW 38P121

TRITON Magneettinen työkalulaatikko KTI-72460

Varastossa
Tuote: AC7MEW Malli: KTI-72460Ristiviite: 38P121

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalulaatikko
koollaKyllä
VäriMusta
rakentaminenHitsatut
Syvyys3.5 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus5"
Pituus3.5 "
Kuormitusluokitus33 lb
MateriaaliTeräs
TyyppiMagneettinen
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRITON Magneettinen työkalulaatikko KTI-72460
€101.89 / yksikkö