Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRITON KTI-72451 Magneettinen ilmatyökaluripustin | AC7MEV 38P120

TRITON KTI-72451 Magneettinen ilmatyökaluripustin

Varastossa
Tuote: AC7MEV Malli: KTI-72451Ristiviite: 38P120

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Tool ripustin
koollaKyllä
VäriMusta
rakentaminenHitsatut
Syvyys4"
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus4.5 "
Pituus4"
Kuormitusluokitus20 lb
MateriaaliTeräs
TyyppiMagneettinen
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRITON KTI-72451 Magneettinen ilmatyökaluripustin
€43.47 / yksikkö