TRITON DB-96 Pegboard Panel, pyöreä, 9/32 tuuman koko Peg Reiän koko, 96 tuumaa x 48 tuumaa x 1/8 tuumaa | CU7BFU 36RE10

TRITON DB-96 Pegboard-paneeli, pyöreä, 9/32 tuuman kokoinen tapin reiän koko, 96 tuumaa x 48 tuumaa x 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: CU7BFU Malli: DB-96Ristiviite: 36RE10

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€445.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPegboard-paneeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
TRITON DB-96BLK Pegboard paneeli, pyöreä, 9/32 tuuman koko Peg Reiän koko, 96 tuumaa x 48 tuumaa x 1/4 tuumaa, ABS | CU7BFN 795FH8 DB-96BLK1€608.23
TRITON TPB-4BK Pegboard Panel, pyöreä, 1/4 tuuman koko Peg Reiän koko, 48 tuumaa x 24 tuumaa x 1/8 tuumaa, musta | CU7BFP 48RN22 TPB-4BK4€176.79
TRITON TPB-2BK Pegboard Panel, pyöreä, 1/4 tuuman koko Peg Reiän koko, 48 tuumaa x 24 tuumaa x 1/8 tuumaa, musta | CU7BFQ 48RN16 TPB-2BK2€157.59
TRITON TPB-4W Pegboard Panel, pyöreä, 1/4 tuuman koko Peg Reiän koko, 48 tuumaa x 24 tuumaa x 1/8 tuumaa, valkoinen | CU7BFR 48RN23 TPB-4W4€176.79
TRITON TPB-2W Pegboard Panel, pyöreä, 1/4 tuuman koko Peg Reiän koko, 48 tuumaa x 24 tuumaa x 1/8 tuumaa, valkoinen | CU7BFT 48RN18 TPB-2W2€157.59
TRITON LB1-W Pegboard Panel, Neliömäinen, 3/8 tuuman koko Peg Reiän koko, 24 tuumaa x 24 tuumaa x 1/2 tuumaa, terästä | CU7BFV 36RE11 LB1-W2€295.42
TRITON LB18-S Pegboard Panel, Neliömäinen, 9/32 tuuman koko Peg Reiän koko, 36 tuumaa x 18 tuumaa x 1/2 tuumaa, hopea | CU7BFW 45MX04 LB18-S2€430.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRITON DB-96 Pegboard-paneeli, pyöreä, 9/32 tuuman kokoinen tapin reiän koko, 96 tuumaa x 48 tuumaa x 1/8 tuumaa
€445.96 / yksikkö