Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRITAN UC210-50MM Aseta kuulalaakeri UC 1-63/64 halkaisija säätöruuvi | AH7KJG 36VA94

TRITAN UC210-50MM Kiinnitettävä kuulalaakeri UC 1-63/64 halkaisija säätöruuvi

Varastossa
Tuote: AH7KJG Malli: UC210-50MMRistiviite: 36VA94

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta kuulalaakeri paikalleen
LaakerimateriaaliAISI 52100 teräs
Pora Dia.1-63 / 64 "
Dynaaminen kuormitettavuus7868.31
Sisällä Dia.1-63 / 64 "
LukitustyyppiSäätöruuvi
Dia ulkopuolella.90.0mm
Leveys23mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8055
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)13.21
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Dynaaminen kuormitettavuusSisällä Dia.LukitustyyppiDia ulkopuolella.LeveysHinta
TRITAN CSA104-12 Aseta kuulalaakeri CSA 3/4 tuuman halkaisija 2100 paunaa AH7KCP 36UZ61 CSA104-123 / 4 "21003 / 4 "Itselukittuva kaulus42.0mm12mm€18.85
TRITAN CSA204-12 Aseta kuulalaakeri CSA 3/4 tuuman halkaisija 2877.55lb | AH7KCQ 36UZ62 CSA204-123 / 4 "2877.553 / 4 "Itselukittuva kaulus47.0mm14mm€20.00
TRITAN CSA204-20MM Insert Kuulalaakeri CSA 25/32 Halkaisija 2877.55lb | AH7KCR 36UZ63 CSA204-20MM25 / 32 "2877.5525 / 32 "Itselukittuva kaulus47.0mm14mm€20.74
TRITAN CSA205-14 Aseta kuulalaakeri CSA 7/8 tuuman halkaisija 3147.33 lb | AH7KCT 36UZ64 CSA205-147 / 8 "3147.337 / 8 "Itselukittuva kaulus52.0mm15mm€22.64
TRITAN CSA205-16 Aseta kuulalaakeri CSA 1 tuuman halkaisija 3147.33 paunaa AH7KCU 36UZ65 CSA205-161"3147.331"Itselukittuva kaulus52.0mm15mm€20.62
TRITAN CSB204-12 Aseta kuulalaakeri CSB 3/4 tuuman halkaisija 2877.55lb | AH7KCV 36UZ66 CSB204-123 / 4 "2877.553 / 4 "Säätöruuvi47.0mm14mm€17.69
TRITAN CSB205-16 Aseta kuulalaakeri CSB 1 tuuman halkaisija 3147.33 paunaa AH7KCW 36UZ67 CSB205-161"3147.331"Säätöruuvi52.0mm15mm€17.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRITAN UC210-50MM Kiinnitettävä kuulalaakeri UC 1-63/64 halkaisija säätöruuvi
€52.30 / yksikkö