Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRITAN RCSM10 AC -yksikköpatruuna 5/8 tuuman halkaisija epäkeskinen hiero | AH7KEX 36VA16

TRITAN RCSM10 AC-yksikön patruuna, halkaisija 5/8 tuumaa, epäkesko

Varastossa
Tuote: AH7KEX Malli: RCSM10Ristiviite: 36VA16

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAC-yksikön patruunayksikkö
LaakerimateriaaliKumi
Pora Dia.5 / 8 "
LukitustyyppiEksentrinen
Leveys64.3mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)4.57
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Hinta
TRITAN RCSM12 AC yksikköpatruuna 3/4 tuuman halkaisija epäkeskinen hankaus | AH7KEZ 36VA18 RCSM123 / 4 "€25.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRITAN RCSM10 AC-yksikön patruuna, halkaisija 5/8 tuumaa, epäkesko
€37.22 / yksikkö