TRITAN GEG 160ES Pallomainen liukulaakeri, halkaisija 160 mm, ulkohalkaisija 230 mm, ulkorengas 80 mm | CU7ABP 803AR7

TRITAN GEG 160ES pallomainen liukulaakeri, halkaisija 160 mm, ulkohalkaisija 230 mm, ulkorengas 80 mm

Varastossa
Tuote: CU7ABP Malli: GEG 160ESRistiviite: 803AR7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,205.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallomainen liukulaakeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.147
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRITAN GEG 160ES pallomainen liukulaakeri, halkaisija 160 mm, ulkohalkaisija 230 mm, ulkorengas 80 mm
€5,205.59 / yksikkö