Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRITAN GE 40ES Spherical Plain Bearing, Sliding Contact Surface, 40 mm Bore Dia, No Liner | CU7AJX 803AN1

TRITAN GE 40ES Pallomainen liukulaakeri, liukuva kosketuspinta, halkaisija 40 mm, ei vuorausta

Varastossa
Tuote: CU7AJX Malli: GE 40ESRistiviite: 803AN1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallomainen liukulaakeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.324
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRITAN GE 40ES Pallomainen liukulaakeri, liukuva kosketuspinta, halkaisija 40 mm, ei vuorausta
€33.92 / yksikkö