HARTELL L4X-115/230 W/ALT INLET Lauhdepumppu, 115/230V, 3.7/7.46A, 1/2 HP, Apukytkin, Vaihtoehtoinen tulo | CF3QEB 851122

HARTELL L4X-115/230 W/ALT TULO Lauhdepumppu, 115/230 V, 3.7/7.46 A, 1/2 hv, apukytkin, vaihtoehtoinen imu

Tuote: CF3QEB Malli: L4X-115/230 W/ALT INLETRistiviite: 851122
€1,369.83 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLauhteenpoistopumppu
Korkeus17 "
HP1/2
Sisääntulon koko1-1 / 2 FNPT
Tuloaukon tyyppiVaihtoehtoisella sisääntulolla
Tulovirta3.7 / 7.46A
Pituus8"
Maks. Hissi45'
Dia ulkopuolella.1 "FNPT
Pumpun kierrosluku3450
Säiliön kapasiteetti2 gal
Säiliön materiaaliValettu alumiini
TyyppiLisäkytkimellä
Jännite115 / 230V
Leveys10 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaupallinen kondenssipumppu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteTyyppiPumpun kierroslukuTuloaukon tyyppiHinta
HARTELL L4-115/230 kondenssipumppu, 115/230V, 3.7/7.46A, 1/2 hv, 45 jalan enimmäisnosto | CF3QDY 851047 L4-115 / 230115 / 230VIlman apukytkintä3450Ilman vaihtoehtoista sisääntuloa€1,358.22
Tarjouspyyntö
HARTELL L4X-115/230 Kondenssipumppu, 115/230V, 3.7/7.46A, 1/2 HP, Apukytkin | CF3QDZ 851119 L4X-115/230115 / 230VLisäkytkimellä3450Ilman vaihtoehtoista sisääntuloa€1,348.33
Tarjouspyyntö
HARTELL L4-115/230 W/ALT INLET Lauhdepumppu, 115/230V, 3.7/7.46A, 1/2 HP, Vaihtoehtoinen tulo | CF3QEA 851101 L4-115/230 W/ALT TULO115 / 230VIlman apukytkintä3450Vaihtoehtoisella sisääntulolla€1,470.29
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARTELL L4X-115/230 W/ALT TULO Lauhdepumppu, 115/230 V, 3.7/7.46 A, 1/2 hv, apukytkin, vaihtoehtoinen imu
€1,369.83 / yksikkö