TRIPP LITE SU1000RTXL2UA Smart Ups 1kva 800w 100/110/120vac 1ph | AD2XQJ 3WA13

TRIPP LITE SU1000RTXL2UA Smart Ups 1kva 800w 100/110/120vac 1ph

Varastossa
Tuote: AD2XQJ Malli: SU1000RTXL2UARistiviite: 3WA13

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,642.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOnline-UPS
Varmuuskopiointiaika (puoli / täysi kuorma)14 min. 4.5 min.
Johdon pituus10ft.
Syvyys13.5 "
Näytön tyyppiLED
Korkeus3.5 "
Hz50/60
Tuloliitäntä10 jalkaa johto NEMA 5-15P -liittimellä
Tulovirta8.6A
Tulojännite100/110/120 VAC
AsennusTeline / Tower
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Myyntipisteiden lukumäärä(6) 5 - 15R
Pistorasian tyyppi(6) UPS / ylijännite
Lähtöjännite100/110/120 VAC
Vaihe1
Portit(1) DB9-sarja, kontaktisuljin, (1) USB (HID käytössä), EPO, SNMP / Web-paikka, RS-232
Power Rating1KVA
Siirtoaika0 ms
UPS-tyyppiVerkossa
VA-luokitus1KVA
Watts800W
Leveys17.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.14
Laivan korkeus (cm)60.45
Laivan pituus (cm)59.18
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi8504407018
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen jännitteen säätö (Kyllä)
    • Faksi- / modeemilinjan suojaus (Kyllä)
    • Erikoisominaisuudet: Todellinen online-suojaus puhtaalla siniaaltolähdöllä, pidennetty käyttöaikavaihtoehto BP24V15RT2U:lla, BP24V28-2U, BP24V70-3U, käyttö Economy-tilassa säästää käyttökustannuksia,

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusJohdon pituusSyvyysNEMA-pistokkeen määrityksetNEMA-vastaanottimen määrityksetMyyntipisteiden lukumääräPistorasian tyyppiLähtöjänniteHinta
TRIPP LITE SU12KRT4UHW Ups 12kva 10.8kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUQ 14A328 SU12KRT4UHWTeline / TowerEi johtoa20.7 "Ei sovellettavissaEi sovellettavissaHardwiredKaapeloidun200/208/220/230/240 VAC€15,379.95
TRIPP LITE SU16KRTG Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUR 14A329 SU16KRTGTeline / TowerEi johtoa25.8 "Ei sovellettavissa-(8) IEC C19Kaapeloidun200/208/220/230/240 VAC€21,587.07
TRIPP LITE SU16KRTHW Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUT 14A330 SU16KRTHWTeline / TowerEi johtoa25.8 "Ei sovellettavissaEi sovellettavissaHardwiredKaapeloidun200/208/220/230/240 VAC€20,385.49
TRIPP LITE SU20KRTG Ups 20kva 18kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUU 14A331 SU20KRTGTeline / TowerEi johtoa25.8 "Ei sovellettavissa-(8) IEC C19Kaapeloidun200/208/220/230/240 VAC€23,835.58
TRIPP LITE SU20KRTHW Ups 20kva 18kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUV 14A332 SU20KRTHWTeline / TowerEi johtoa25.8 "Ei sovellettavissaEi sovellettavissaHardwiredKaapeloidun200/208/220/230/240 VAC€21,854.18
TRIPP LITE SU3000XL Smart Ups 3kva 2.4kw 110 / 120vac 1ph | AB9ZQG 2GZR5 SU3000XLTower10ft.20.5 "L5-30P5-15R, 5-20R, L5-30R(4) 5-15R, (4) 5-20R, (1) L5-30R(9) UPS / ylijännite110 / 120 VAC€3,147.01
TRIPP LITE SU10KRT3U Smart Ups 10kva 8kw 208 / 240vac 1ph | AB9ZQT 2GZT7 SU10KRT3UTeline / TowerEi johtoa25.8 "Ei sovellettavissaEi sovellettavissaHardwiredKaapeloidun120/208/240 VAC€14,693.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE SU1000RTXL2UA Smart Ups 1kva 800w 100/110/120vac 1ph
€1,642.40 / yksikkö