TRIPP LITE SMART750RMXL2U Ups System, 750 Va, 600W | CH6RMV 36HW15

TRIPP LITE SMART750RMXL2U Ups System, 750 Va, 600W

Varastossa
Tuote: CH6RMV Malli: SMART750RMXL2URistiviite: 36HW15

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,402.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUPS-järjestelmä
Varmuuskopiointiaika (puoli / täysi kuorma)20.7 min. 8.5 min.
Johdon pituus10 ft.
Syvyys13 "
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Korkeus3"
Hz60 Hz
Tulovirta7.5A
Tulojännite120V AC
Lääketieteellinen arvosanaEi
AsennusTeline
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Myyntipisteiden lukumäärä6
Lähtöjännite120V AC
Vaihe1
PortitDB9 Serial, EPO, USB
Power Rating750VA
ErityisominaisuudetExtended Run
Siirtoaika2 ms - 4 ms
UPS-tyyppiline-interaktiivinen
Teho600W
Leveys17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.475
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower RatingJohdon pituusSyvyysLeveysKorkeusHzeräAsennusHinta
TRIPP LITE SMART1500TSU Ups System, 1.44Kva, 1.Kw, 8 pistorasiaa, 1.5 min täyden kuorman varmuuskopiointiaika | CH6RMU 783X65 SMART1500TSU1.44KVA5 ft.381 mm140 mm191mm50 / 60 HzUPS-järjestelmäTower€695.02
TRIPP LITE BP48V27-2US UPS-akku, 48V, 2U, teline/torni | CU6XUL 43LP04 BP48V27-2US------Akku-€2,009.61
TRIPP LITE RBC36-SLT UPS-vaihtoakku, 36VCD, TL SLT | CU6XUM 43MC83 RBC36-SLT------Vaihtoakku-€525.49
TRIPP LITE RBC48-SUTWR UPS vaihtoakku, 48VDC, patruuna | CU6XUN 43MC84 RBC48-SUTWR------Vaihtoakku-€661.37
TRIPP LITE RBC52 UPS vaihtoakku, patruuna, UPS | CU6XUP 43MC90 RBC52------Vaihtoakku-€106.98
TRIPP LITE RBC48V-HGTWR UPS-vaihtoakku, SMART2500XLHG | CU6XUQ 43MC85 RBC48V-HGTWR------Vaihtoakku-€604.81
TRIPP LITE RBC72S UPS-vaihtoakku, SmartOnline, 72V | CU6XUR 43MC99 RBC72S------Vaihtoakku-€832.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE SMART750RMXL2U Ups System, 750 Va, 600W
€1,402.29 / yksikkö