TRIPP LITE PDUMH20ATNET Pdu 20a 16 ulostulo 12 jalkaa musta | AB9ZQL 2GZR9

TRIPP LITE PDUMH20ATNET Pdu 20a 16 Outlet 12 Feet Musta

Varastossa
Tuote: AB9ZQL Malli: PDUMH20ATNETRistiviite: 2GZR9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,420.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPDU automaattisella siirtokytkimellä
VäriMusta
Johdon pituus12ft.
Korkeus1.75 "
KoteloTeräs
Pituus14.5 "
Maks. Vahvistimet20
MitattuEi mitattu
AsennustyyliTeline / 1U
Myyntipisteiden lukumäärä16
Vaihe1
Plug TypeNEMA 5-20P, NEMA L5-20P
Virran merkkivaloKyllä
Astian tyyppiNEMA 5-15 / 20R
Jännite120
Leveys17.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.9145
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)59.44
Laivan leveys (cm)53.59
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Katkaisija (ei)
    • GFCI-suojattu (ei)
    • Ylijännitesuoja (ei)
    • Erityisominaisuudet: Digitaalinen virranvalvontanäyttö osoittaa PDU: n kokonaiskulutuksen ampeereina. Automaattinen siirtokytkentä mahdollistaa toiminnan toissijaisesta tulolähteestä, jos ensisijainen tulo epäonnistuu. Yksittäinen ulostulosäädin virran kytkemiseksi, sammuttamiseksi tai vaihtovirtaulostulon ohjaamiseksi uudelleen hallinnan saamiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. VahvistimetMyyntipisteiden lukumääräPlug TypeHinta
TRIPP LITE PDUMH15ATNET Pdu 15a 8 ulostulo 12 jalkaa musta | AB9ZQK 2GZR8 PDUMH15ATNET158NEMA 5-15P€1,266.79
TRIPP LITE PDUMH15AT Pdu 15a 8 ulostulo 12 jalkaa musta | AB9ZQM 2GZT1 PDUMH15AT158NEMA 5-15P€786.20
TRIPP LITE PDUMH20AT Pdu 20a 16 ulostulo 12 jalkaa musta | AB9ZQN 2GZT2 PDUMH20AT2016NEMA 5-20P, NEMA L5-20P€956.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE PDUMH20ATNET Pdu 20a 16 Outlet 12 Feet Musta
€1,420.78 / yksikkö