TRIPP LITE PDUMH15AT Pdu 15a 8 ulostulo 12 jalkaa musta | AB9ZQM 2GZT1

TRIPP LITE PDUMH15AT Pdu 15a 8 Outlet 12 Feet Musta

Varastossa
Tuote: AB9ZQM Malli: PDUMH15ATRistiviite: 2GZT1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€786.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPDU automaattisella siirtokytkimellä
VäriMusta
Johdon pituus12ft.
Korkeus1.75 "
KoteloTeräs
Pituus14.5 "
Maks. Vahvistimet15
MitattuEi mitattu
AsennustyyliTeline / 1U
Myyntipisteiden lukumäärä8
Vaihe1
Plug TypeNEMA 5-15P
Virran merkkivaloKyllä
Astian tyyppiNO 5-15R
Jännite120
Leveys17.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.434
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)59.44
Laivan leveys (cm)53.59
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Katkaisija (ei)
    • GFCI-suojattu (ei)
    • Ylijännitesuoja (ei)
    • Erityisominaisuudet: Digitaalinen virranvalvontanäyttö osoittaa PDU: n kokonaiskulutuksen ampeereina. Automaattinen siirtokytkentä mahdollistaa toiminnan toissijaisesta tulolähteestä, jos ensisijainen tulo epäonnistuu. Sisältää korttipaikan valinnaiselle SNMPWEBCARD-lisävarusteelle, joka mahdollistaa yksilön etälähdön

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. VahvistimetMyyntipisteiden lukumääräPlug TypeHinta
TRIPP LITE PDUMH15ATNET Pdu 15a 8 ulostulo 12 jalkaa musta | AB9ZQK 2GZR8 PDUMH15ATNET158NEMA 5-15P€1,266.79
TRIPP LITE PDUMH20ATNET Pdu 20a 16 ulostulo 12 jalkaa musta | AB9ZQL 2GZR9 PDUMH20ATNET2016NEMA 5-20P, NEMA L5-20P€1,420.78
TRIPP LITE PDUMH20AT Pdu 20a 16 ulostulo 12 jalkaa musta | AB9ZQN 2GZT2 PDUMH20AT2016NEMA 5-20P, NEMA L5-20P€956.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE PDUMH15AT Pdu 15a 8 Outlet 12 Feet Musta
€786.20 / yksikkö